Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkunststoff Kabeltrommel 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 399.181 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 399.181 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-399.181
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.181
EAN/GTIN:
     4016514004300
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
PROFI Kabeltrommel Spezialkunststoff 3 Steckdosen/Deckel + Thermoschutz mit Doppelrohrgestell 25m H07RN-F 3G1,5mm² DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
25 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel kunststoff 25m, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff, Kabelaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,77*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,56*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,94*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.