Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkunststoff Kabeltrommel 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 399.182 Verlängerungskabel 40 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Bachmann 399.182 Verlängerungskabel 40 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-399.182
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.182
EAN/GTIN:
     4016514004317
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
PROFI Kabeltrommel Spezialkunststoff 3 Steckdosen/Deckel + Thermoschutz mit Doppelrohrgestell 40m H07RN-F 3G1,5mm² DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
40 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, bachmann kabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff, Kabelaufroller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,24*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,16*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,95*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.