Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Einzelstecker komplett violett SLS205-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Einzelstecker komplett violett SLS205-L
2 mm Einzelstecker komplett violett SLS205-L
2 mm Einzelstecker komplett violett SLS205-L
Artikel-Nr.:
     615-D29503
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2618-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
2 mm Einzelstecker komplett violett
Weitere Informationen:
Typ:
SLS205-L
Farbe:
pink
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 136
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,75*
1 Tag
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2618-23
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-27
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-24
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-28
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-25
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-22
ab € 0,87*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-21
ab € 0,87*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-21
ab € 0,6491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.