Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Stecker rot, Hochleistungskunststoff Elamid, 2 Erdungssysteme, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 1519140 Elektrischer Netzstecker Typ F Rot 2P
ABL SURSUM 1519140 Elektrischer Netzstecker Typ F Rot 2P
Artikel-Nr.:
     C581-1519140
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1519140
EAN/GTIN:
     4011721168432
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
Der SCHUKO Stecker Hightech ist der Allround-Stecker für das Handwerk. Durch seinen großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt er sich sehr leicht montieren. Der Stecker ist zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² geeignet. Für alle Schrauben passt ein einziger Schraubendreher. Dies alles spart Zeit und Nerven. Der Stecker ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard ausgestattet. Der SCHUKO Stecker Hightech besteht aus dem Hochleistungskunststoff Elamid, ist sehr robust sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP44. Zudem verfügt er über einen Kabel - Knickschutz und eine Kabelabdichtung. Der SCHUKO Stecker ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000233
EF000010:
EV002727
EF001257:
EV000403
EF001391:
2
EF002169:
EV000139
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002651:
false
EF005474:
EV006418
EF012001:
EV000154
EF012000:
true
EF011959:
EV000154
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v ip44, netzstecker frankreich, cee-stecker 16a, Schutzkontaktstecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, CEE 7/5, Frankrechstecker, Belgienstecker, Hightech Stecker, Elamidstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1519150
ab € 3,04*
Zubehör
ABL
1519100
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.