Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M12 - 210, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_RAST.jpg
P_RAST.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461536
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912210RAST
EAN/GTIN:
     4250438906023
Suchbegriffe:
Ankerstange
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 12-210
Länge [mm]:
210 mm
Gewinde:
M12
Antrieb:
SW 19
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestange, Gewindestück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,662*
€ 2,302*
2 Tage
84
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,232*
€ 2,65608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,032*
€ 2,41808
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,662*
€ 1,97778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,34*
Zubehör
fischer
078179
ab € 10,56*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,18*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 11,37*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,36*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0084501200100
ab € 9,00*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.