Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube OES 12-300, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_OES.jpg
P_OES.jpg
Td_OES.jpg
T_OES_de.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461425
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912300OES
EAN/GTIN:
     4001990545867
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die CELO Ösenschraube OES ist optimal abgestimmt auf den CELO Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte. Die Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben. Die Ösenschraube kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden. Die Ösenschraube OES aus galvanisch verzinktem Stahl eignet sich zusammen mit dem Gerüstdübel GR für die Befestigung in Beton, Vollstein sowie Naturstein.
Weitere Informationen:
Typ:
OES 12-300
Schraubendurchmesser [mm]:
12 mm
Schraubenlänge [mm]:
300 mm
Gewinde:
Holzgewinde
Ösendurchmesser [mm]:
23 mm
Passend für:
GR 14
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Gerüstdübel GR | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, gerüstösen 12 x 300, ringschraube, CELO, Oesenschraube, Gerüstschraube, Geruestschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
140
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,216*
€ 6,576*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 51,97*
€ 68,06*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 56,26*
€ 73,30*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,576*
€ 7,82544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,216*
€ 6,20704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
914135GR
ab € 0,4379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.