Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel ME 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_ME.jpg
P_ME.jpg
Td_ME.jpg
T_ME_de.jpg
M_ME_1.jpg
M_ME_2.jpg
M_ME_3.jpg
M_ME_4.jpg
A_ME.jpg
A_ME_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461452
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9L12ME
EAN/GTIN:
     4001990531358
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messingdübel
Messingspreizdübel
Spreizdübel
messingdübel m12
Hohe Auszugswerte und Verdrehsicherheit werden beim CELO Messingdübel ME durch das fein verlaufende Konusgewinde sowie eine stark gerändelte Außenfläche gewährleistet. Eine schnelle Demontage des Anbauteils ist möglich. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig, da die Spreizung durch das Eindrehen der metrischen Schraube erfolgt. Die Einschraubtiefe der metrischen Schraube entspricht circa der Dübellänge (auch abhängig von der Festigkeit des Untergrundes). Der Messingdübel ME ist für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
ME 12-40
Bohrlochdurchmesser [mm]:
15 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
46 mm
Verankerungstiefe [mm]:
40 mm
Dübellänge [mm]:
40 mm
Gewinde:
M12
Einschraubtiefe [mm]:
4/5 Dübellänge mm
Material:
Messing
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollstein | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, messingdübel apolo, CELO, Innengewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
125
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,864*
€ 2,504*
3 Tage
48
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 29,38*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 40,3975*
€ 40,3975*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,504*
€ 2,97976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,384*
€ 2,83696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TITAN Technology
X0124216
ab € 1,252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.