Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x40 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x40 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x40 mm, Haftklebung, braun, 130 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00470329
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00470329
EAN/GTIN:
     4040134010755
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden

Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C4
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Fenster vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Grundfarbe:
braun
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 229 x 324 mm
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite [mm]:
229
Höhe [mm]:
324
Gewicht [g]:
25
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 200 Stück
Breite des Bodens [mm]:
40
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
130
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 ohne fenster, falten-versandtaschen c4, faltentasche, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2942
ab € 10,51*
Ähnlich
Soldan
14335
ab € 33,96*
Ähnlich
Soldan
480332
ab € 22,01*
Ähnlich
Soldan
5270482
ab € 12,36*
Ähnlich
Soldan
14065
ab € 25,11*
Ähnlich
Soldan
14067
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.