Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuBird mit Andrückauslösung im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuBird mit Andrückauslösung im Koffer
AccuBird mit Andrückauslösung im Koffer
AccuBird mit Andrückauslösung im Koffer
AccuBird mit Andrückauslösung im Koffer
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457232
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457232
EAN/GTIN:
     4007081044462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
AccuBird Fertigung Vom Erfinder der Akkublindniettechnik in Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert Der Funktionssichere - Elektronische Steuerung - Keine mechanischen Schaltelemente - Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz - Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad Der Unabhängige Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung. Auto-Reverse-Funktion Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanis-mus zurück in die Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit, Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit. Der Leistungsstarke - 10.000 N Setzkraft - Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe - Großer Gerätehub von 20 mm Der Variable Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis 6,3 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe. Der Schnelle Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus Mit Li-Ionen Energie - Schnellwechselakku mit 1,3 Ah und Power-Akku mit 2,6 Ah erhältlich - Noch größere Stückleistungen pro Akkuladung durch neues Batteriemanagementsystem Technische Daten Gewicht: 2,0 kg mit Akku Gerätehub: 20 mm Antrieb: Gleichstrommotor Setzkraft: 10.000 N PowerBird- und AccuBird-Varianten mit Andrückauslösung Durch die Andrückauslösung wird gewährleistet, dass die zu vernietenden Bauteile vor dem Nietvorgang zuverlässig ohne Spalt aufeinander liegen. Des Weiteren wird sichergestellt, dass der Blindniet seine Endlage in der Bohrung vor dem Setzvorgang erreicht und der Setzkopf anliegt. Die Andrückkraft kann, je nach Anwendungsfall, durch Federn variabel eingestellt werden. Die Funktionsweise Der Andrück-Auslösemechanismus wird zusätzlich zum Auslöseknopf des Geräts installiert. Er lässt ein Auslösen des Nietgerätes erst dann zu, wenn eine einstellbare Druckkraft auf die Bauteile erreicht wird. Damit wird vor dem Nietvorgang sichergestellt, dass die verschiedenen Komponenten der Applikation richtig aneinander gepresst sind. So werden unkontrollierte Verformungen des Nietschaftes zwischen den Materialien verhindert, die sonst unentdeckt blieben. Die Andrückkraft kann in fünf Schritten variiert werden. Die Einstellung erfolgt durch Hinzufügen oder Herausnehmen von Federn. Dadurch ist eine unbeabsichtigte Verstellung der definierten Andrückkraft ausgeschlossen. Dem standardmäßigen Auslöseknopf wurde ein in Reihe angeordneter Drucktaster vorgeschaltet. Erst wenn die ausgewählte Federkraft überwunden wird, und damit die definierte Andrückkraft erreicht ist, kann der Nietvorgang durch Drücken des gelben Auslöseknopfes ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
10000 N
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Akkuspannung:
14.4 V
Gerätehub:
20 mm
Lieferantenproduktbezeichnung:
AccuBird mit Andrückauslösung im Koffer
GTIN:
4007081044462
Herstellerartikelnummer:
1457232
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457232
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
AccuBird
Artikelbezeichnung:
AccuBird mit Andrückauslösung im Koffer
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
AccuBird Fertigung Vom Erfinder der Akkublindniettechnik in Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert Der Funktionssichere - Elektronische Steuerung - Keine mechanischen Schaltelemente - Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz - Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad Der Unabhängige Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung. Auto-Reverse-Funktion Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanis-mus zurück in die Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit, Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit. Der Leistungsstarke - 10.000 N Setzkraft - Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe - Großer Gerätehub von 20 mm Der Variable Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis 6,3 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe. Der Schnelle Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus Mit Li-Ionen Energie - Schnellwechselakku mit 1,3 Ah und Power-Akku mit 2,6 Ah erhältlich - Noch größere Stückleistungen pro Akkuladung durch neues Batteriemanagementsystem Technische Daten Gewicht: 2,0 kg mit Akku Gerätehub: 20 mm Antrieb: Gleichstrommotor Setzkraft: 10.000 N PowerBird- und AccuBird-Varianten mit Andrückauslösung Durch die Andrückauslösung wird gewährleistet, dass die zu vernietenden Bauteile vor dem Nietvorgang zuverlässig ohne Spalt aufeinander liegen. Des Weiteren wird sichergestellt, dass der Blindniet seine Endlage in der Bohrung vor dem Setzvorgang erreicht und der Setzkopf anliegt. Die Andrückkraft kann, je nach Anwendungsfall, durch Federn variabel eingestellt werden. Die Funktionsweise Der Andrück-Auslösemechanismus wird zusätzlich zum Auslöseknopf des Geräts installiert. Er lässt ein Auslösen des Nietgerätes erst dann zu, wenn eine einstellbare Druckkraft auf die Bauteile erreicht wird. Damit wird vor dem Nietvorgang sichergestellt, dass die verschiedenen Komponenten der Applikation richtig aneinander gepresst sind. So werden unkontrollierte Verformungen des Nietschaftes zwischen den Materialien verhindert, die sonst unentdeckt blieben. Die Andrückkraft kann in fünf Schritten variiert werden. Die Einstellung erfolgt durch Hinzufügen oder Herausnehmen von Federn. Dadurch ist eine unbeabsichtigte Verstellung der definierten Andrückkraft ausgeschlossen. Dem standardmäßigen Auslöseknopf wurde ein in Reihe angeordneter Drucktaster vorgeschaltet. Erst wenn die ausgewählte Federkraft überwunden wird, und damit die definierte Andrückkraft erreicht ist, kann der Nietvorgang durch Drücken des gelben Auslöseknopfes ausgelöst werden.
Herstellerproduktfamilie:
74450056002510
Herstellerproduktbeschreibung:
AccuBird Fertigung Vom Erfinder der Akkublindniettechnik in Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert Der Funktionssichere - Elektronische Steuerung - Keine mechanischen Schaltelemente - Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz - Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad Der Unabhängige Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung. Auto-Reverse-Funktion Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanis-mus zurück in die Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit, Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit. Der Leistungsstarke - 10.000 N Setzkraft - Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe - Großer Gerätehub von 20 mm Der Variable Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis 6,3 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe. Der Schnelle Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus Mit Li-Ionen Energie - Schnellwechselakku mit 1,3 Ah und Power-Akku mit 2,6 Ah erhältlich - Noch größere Stückleistungen pro Akkuladung durch neues Batteriemanagementsystem Technische Daten Gewicht: 2,0 kg mit Akku Gerätehub: 20 mm Antrieb: Gleichstrommotor Setzkraft: 10.000 N PowerBird- und AccuBird-Varianten mit Andrückauslösung Durch die Andrückauslösung wird gewährleistet, dass die zu vernietenden Bauteile vor dem Nietvorgang zuverlässig ohne Spalt aufeinander liegen. Des Weiteren wird sichergestellt, dass der Blindniet seine Endlage in der Bohrung vor dem Setzvorgang erreicht und der Setzkopf anliegt. Die Andrückkraft kann, je nach Anwendungsfall, durch Federn variabel eingestellt werden. Die Funktionsweise Der Andrück-Auslösemechanismus wird zusätzlich zum Auslöseknopf des Geräts installiert. Er lässt ein Auslösen des Nietgerätes erst dann zu, wenn eine einstellbare Druckkraft auf die Bauteile erreicht wird. Damit wird vor dem Nietvorgang sichergestellt, dass die verschiedenen Komponenten der Applikation richtig aneinander gepresst sind. So werden unkontrollierte Verformungen des Nietschaftes zwischen den Materialien verhindert, die sonst unentdeckt blieben. Die Andrückkraft kann in fünf Schritten variiert werden. Die Einstellung erfolgt durch Hinzufügen oder Herausnehmen von Federn. Dadurch ist eine unbeabsichtigte Verstellung der definierten Andrückkraft ausgeschlossen. Dem standardmäßigen Auslöseknopf wurde ein in Reihe angeordneter Drucktaster vorgeschaltet. Erst wenn die ausgewählte Federkraft überwunden wird, und damit die definierte Andrückkraft erreicht ist, kann der Nietvorgang durch Drücken des gelben Auslöseknopfes ausgelöst werden.
Länge:
360 mm
Höhe:
100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkublindnietpistole, Akkunietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, gesipa akku blindnietgerät, akku-blindnietgerät gesipa, akku blindnietgerät, Nietwerkzeug, Nietgerät, Akkunieter, Blindnietsetzgerät, Akku-Blindniet-Setzgerät, Akku-Blindnietgeräte, Akkumaschine, Blindnietgerät (Akku), AccuBird, Blindnietgeräte (Akku), AkkuBird
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,80*
€ 1.323,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,19*
€ 1.293,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.019,26*
€ 1.212,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,27*
€ 1.185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,52*
€ 1.090,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,99*
€ 1.078,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1666440
ab € 116,73*
Zubehör
SFS Group
1666441
ab € 159,97*
Zubehör
SFS Group
1457282
ab € 91,90*
Zubehör
SFS Group
1567288
ab € 47,59*
Zubehör
SFS Group
1435033
ab € 124,46*
Zubehör
SFS Group
1434960
ab € 65,55*
Zubehör
SFS Group
1435034
ab € 40,81*
Zubehör
SFS Group
1457318
ab € 201,80*
Zubehör
SFS Group
1457274
ab € 318,63*
Zubehör
SFS Group
1450622
ab € 738,68*
Zubehör
SFS Group
1457273
ab € 296,81*
Zubehör
SFS Group
1457252
ab € 1.028,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.