Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Kartuschenpistole
>
Akkukartuschenpistole
>
Artikel
FireBird mit 2 Li-Ion Akkus 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1457413
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1457413
EAN/GTIN:
4007081904247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
FireBird
Das bewährte Blindnietmutterngerät mit mechanischer
Setzhubeinstellung für Blindnietmuttern bis M10 Alu. TECHNISCHE DATEN
Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku
Setzkraft: 13.000 N
Antrieb: Gleichstrommotor
Setzhub: 5,5 mm ARBEITSBEREICH
Setzt Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. LIEFERUMFANG
Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition)
Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör)
1x Innensechskant-Schlüssel
2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27
Betriebsanleitung + Ersatzteilliste VORTEILE IM ÜBERBLICK
- Optimiertes Drehmoment
- Automatische Abschaltung
- Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmutter
- Hohe Energiedichte
- Geringes Gewicht
- Automatische Abdrillfunktion
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
13000 N
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Akkuspannung:
14.4 V
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireBird mit 2 Li-Ion Akkus 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
GTIN:
4007081904247
Herstellerartikelnummer:
1457413
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457413
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireBird
Artikelbezeichnung:
FireBird mit 2 Li-Ion Akkus 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireBird Das bewährte Blindnietmutterngerät mit mechanischer Setzhubeinstellung für Blindnietmuttern bis M10 Alu. TECHNISCHE DATEN Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku Setzkraft: 13.000 N Antrieb: Gleichstrommotor Setzhub: 5,5 mm ARBEITSBEREICH Setzt Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. LIEFERUMFANG Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition) Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör) 1x Innensechskant-Schlüssel 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27 Betriebsanleitung + Ersatzteilliste VORTEILE IM ÜBERBLICK - Optimiertes Drehmoment - Automatische Abschaltung - Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmutter - Hohe Energiedichte - Geringes Gewicht - Automatische Abdrillfunktion
Herstellerproduktfamilie:
74450051001116
Herstellerproduktbeschreibung:
FireBird Das bewährte Blindnietmutterngerät mit mechanischer Setzhubeinstellung für Blindnietmuttern bis M10 Alu. TECHNISCHE DATEN Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku Setzkraft: 13.000 N Antrieb: Gleichstrommotor Setzhub: 5,5 mm ARBEITSBEREICH Setzt Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. LIEFERUMFANG Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition) Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör) 1x Innensechskant-Schlüssel 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27 Betriebsanleitung + Ersatzteilliste VORTEILE IM ÜBERBLICK - Optimiertes Drehmoment - Automatische Abschaltung - Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmutter - Hohe Energiedichte - Geringes Gewicht - Automatische Abdrillfunktion
Länge:
360 mm
Höhe:
100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Akku-Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
FireBird
Weitere Suchbegriffe:
Akkupistole
,
Akkupistolen
,
Blindnietmutter-Pistole
,
Blindnietmutternpistole
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
blindnietmutter-pistole gesipa
,
ladegerät li-ion
,
Nietwerkzeug
,
Blindnietmutternwerkzeug
,
Blindnietmuttergerät
,
Nietgerät
,
Firebird
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 951,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,62*
€ 1.243,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,53*
€ 1.227,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.026,37*
€ 1.221,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,43*
€ 1.191,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 996,43*
€ 1.185,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 986,46*
€ 1.173,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,47*
€ 1.159,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,72*
€ 1.132,55
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Li-Ion Akku 14,4V / 2,0 Ah
SFS Group
1666440
ab € 116,58*
Zubehör
Li-Ion Akku 14,4V / 4,0 Ah
SFS Group
1666441
ab € 159,92*
Zubehör
Li-Ion Schnellladegerät 14,4 V
SFS Group
1457282
ab € 91,88*
Zubehör
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
SFS Group
1457434
ab € 439,73*
Zubehör
Umrüstsatz für Grobgewinde 6mm
SFS Group
1457476
ab € 421,79*
Zubehör
UMRÜSTSATZ M 4 FÜR BLINDNIETSCHRAUBEN
SFS Group
1435117
ab € 126,62*
Zubehör
UMRÜSTSATZ M 5 FÜR BLINDNIETSCHRAUBEN
SFS Group
1435118
ab € 126,70*
Zubehör
UMRÜSTSATZ M 6 FÜR BLINDNIETSCHRAUBEN
SFS Group
1435119
ab € 127,13*
Zubehör
UMRÜSTSATZ M 8 FÜR BLINDNIETSCHRAUBEN
SFS Group
1435121
ab € 127,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen