Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireFly 1/4''-20 UNF im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireFly 1/4''-20 UNF im Karton
FireFly 1/4''-20 UNF im Karton
FireFly 1/4''-20 UNF im Karton
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457660
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457660
EAN/GTIN:
     4007081905268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
blindnietmutternzange gesipa
blindnietmutternzange
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät


Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische


- Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische


  Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern.


- Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft


- Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück


- Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern


- Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich


Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten


Gesamthub: 9 mm


Einzelhub: 1,8 mm


Gewicht: 750 g
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFly 1/4''-20 UNF im Karton
GTIN:
4007081905268
Herstellerartikelnummer:
1457660
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457660
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFly
Artikelbezeichnung:
FireFly 1/4''-20 UNF im Karton
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische   Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern. - Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft - Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück - Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten Gesamthub: 9 mm Einzelhub: 1,8 mm Gewicht: 750 g
Herstellerproduktfamilie:
74450054002235
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern Der Praktische - Die bewährte Arbeitsweise der GESIPA-Handnietzange Flipper und das ergonomische   Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern. - Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft - Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück - Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern - Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen Der Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl. Technischen Daten Gesamthub: 9 mm Einzelhub: 1,8 mm Gewicht: 750 g
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutterhandgerät, Blindnietmuttersetzgerät, FireFly
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1433700
ab € 10,61*
Zubehör
SFS Group
1433701
ab € 11,78*
Zubehör
SFS Group
1434023
ab € 53,43*
Zubehör
SFS Group
1434021
ab € 53,37*
Zubehör
SFS Group
1434022
ab € 53,40*
Zubehör
SFS Group
1434019
ab € 53,70*
Zubehör
SFS Group
1434020
ab € 53,56*
Zubehör
SFS Group
1434002
ab € 7,99*
Zubehör
SFS Group
1434001
ab € 7,94*
Zubehör
SFS Group
1434000
ab € 8,03*
Zubehör
SFS Group
1434008
ab € 8,62*
Zubehör
SFS Group
1433995
ab € 10,15*
Zubehör
SFS Group
1433993
ab € 5,97*
Zubehör
SFS Group
1433997
ab € 5,95*
Zubehör
SFS Group
1434026
ab € 35,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.