Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Blindnietzange
>
Blindnietzangen-Mundstück
>
Artikel
FireFox 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1458086
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1458086
EAN/GTIN:
4007081056373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Blindnietzangen-Mundstück
Druckluft-Blindnietgerät
FireFox 2
Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät als Variante wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert Der FireFox 2 kann wahlweise über eine Hubeinstellung oder über eine Setzkrafteinstellung
gesteuert werden. Insbesondere Letztere sorgt für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere
Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit. Die Wahl, ob hub- oder setzkraftgesteuert
richtet sich je nach Länge der Blindnietmutter und Stärke des Fügeguts. Blindnietmutterngrößen mit
gleicher oder variierender Länge in wechselnde Fügegutstärken erfordert eine Setzkrafteinstellung.
Wird immer die gleiche Blindnietmutterngröße und -länge in gleiche Fügegutstärken gesetzt, kann mit
konstantem Setzhub gearbeitet werden. Vorteile
- Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring (1)
- Neue Hubskala auch unter schlechteren Lichtverhältnissen einfach und sicher einstellbar
- Maximalhub durch Kennzeichnung mit blauem Ring auf der Hubskala eindeutig erkennbar (2)
- Drosselblech: Noch sicherer und schonenderes Setzen durch die automatische Drossel schon ab M3-Blindnietmuttern
- Dichtringe aus PTFE (Teflon) Verbesserte Lebensdauer des Steuerschiebers durch Dichtringe aus PTFE und optimierte Steuerbohrungen Arbeitsbereich
Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten
Gewicht: 2,4 kg
Setzhub, einstellbar,max: 10 mm
Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar
Betriebsdruck: 5-7 bar
Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)
Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang
2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27
4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8)*
4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8)*
1 Sechskantschraubendreher SW 4
1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml
1 Öl-Nachfüllbehälter
Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Karte mit Schnelleinstellung Zubehör
- Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8
- Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8
- Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen
- Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFox 2
GTIN:
4007081056373
Herstellerartikelnummer:
1458086
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1458086
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFox
Artikelbezeichnung:
FireFox 2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFox 2 Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät als Variante wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert Der FireFox 2 kann wahlweise über eine Hubeinstellung oder über eine Setzkrafteinstellung gesteuert werden. Insbesondere Letztere sorgt für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit. Die Wahl, ob hub- oder setzkraftgesteuert richtet sich je nach Länge der Blindnietmutter und Stärke des Fügeguts. Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender Länge in wechselnde Fügegutstärken erfordert eine Setzkrafteinstellung. Wird immer die gleiche Blindnietmutterngröße und -länge in gleiche Fügegutstärken gesetzt, kann mit konstantem Setzhub gearbeitet werden. Vorteile - Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring (1) - Neue Hubskala auch unter schlechteren Lichtverhältnissen einfach und sicher einstellbar - Maximalhub durch Kennzeichnung mit blauem Ring auf der Hubskala eindeutig erkennbar (2) - Drosselblech: Noch sicherer und schonenderes Setzen durch die automatische Drossel schon ab M3-Blindnietmuttern - Dichtringe aus PTFE (Teflon) Verbesserte Lebensdauer des Steuerschiebers durch Dichtringe aus PTFE und optimierte Steuerbohrungen Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Setzhub, einstellbar,max: 10 mm Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8)* 4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8)* 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Karte mit Schnelleinstellung Zubehör - Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8 - Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8 - Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen - Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Herstellerproduktfamilie:
74450052001421
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFox 2 Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät als Variante wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert Der FireFox 2 kann wahlweise über eine Hubeinstellung oder über eine Setzkrafteinstellung gesteuert werden. Insbesondere Letztere sorgt für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit. Die Wahl, ob hub- oder setzkraftgesteuert richtet sich je nach Länge der Blindnietmutter und Stärke des Fügeguts. Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender Länge in wechselnde Fügegutstärken erfordert eine Setzkrafteinstellung. Wird immer die gleiche Blindnietmutterngröße und -länge in gleiche Fügegutstärken gesetzt, kann mit konstantem Setzhub gearbeitet werden. Vorteile - Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring (1) - Neue Hubskala auch unter schlechteren Lichtverhältnissen einfach und sicher einstellbar - Maximalhub durch Kennzeichnung mit blauem Ring auf der Hubskala eindeutig erkennbar (2) - Drosselblech: Noch sicherer und schonenderes Setzen durch die automatische Drossel schon ab M3-Blindnietmuttern - Dichtringe aus PTFE (Teflon) Verbesserte Lebensdauer des Steuerschiebers durch Dichtringe aus PTFE und optimierte Steuerbohrungen Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Setzhub, einstellbar,max: 10 mm Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8)* 4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8)* 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Karte mit Schnelleinstellung Zubehör - Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8 - Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8 - Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen - Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Pneum.-hydraul. Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
FireFox 2 + FireFox 2F
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietpistole
,
Druckluft-Nietpistole
,
Druckluftblindnietgerät
,
Druckluftblindnietpistole
,
Druckluftnietpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietgerät druckluft
,
blindnietmutter pistole
,
Nietwerkzeug
,
Blindnietmutterpistole
,
Blindnietmutterwerkzeug
,
pneumatisch hydraulisch
,
Blindnietmuttergerät
,
Nietgerät
,
FireFox
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.427,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,31*
€ 1.755,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,37*
€ 1.749,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,37*
€ 1.719,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,16*
€ 1.701,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,22*
€ 1.698,39
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätehalterung komplett
SFS Group
1458175
ab € 363,89*
Zubehör
Gewindedorn M 10
SFS Group
1436216
ab € 9,15*
Zubehör
Gewindedorn M 12
SFS Group
1436217
ab € 9,79*
Zubehör
Gewindedorn M 6
SFS Group
1436214
ab € 9,19*
Zubehör
Gewindedorn M 8
SFS Group
1436215
ab € 9,06*
Zubehör
Gummifuß 2
SFS Group
1436371
ab € 17,94*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M4
SFS Group
1436278
ab € 53,75*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M5
SFS Group
1436280
ab € 53,47*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M6
SFS Group
1436281
ab € 53,82*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M8
SFS Group
1436282
ab € 53,52*
Zubehör
Schraubenmundstück M4
SFS Group
1435100
ab € 97,89*
Zubehör
Schraubenmundstück M5
SFS Group
1435102
ab € 98,61*
Zubehör
Schraubenmundstück M6
SFS Group
1435103
ab € 97,95*
Zubehör
Schutzhülle
SFS Group
1436313
ab € 48,73*
Zubehör
Schwenkanschluss komplett
SFS Group
1435479
ab € 71,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen