Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Blindnietzange
>
Blindnietzangen-Mundstück
>
Artikel
GBM 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1619730
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1619730
EAN/GTIN:
4007081092487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Blindnietzangen-Mundstück
Gewindedorn
GBM 50
Bewährte Technik im neuen Design! Setzt Blindnietmuttern bis M12 Vorteile im Überblick
- Quick-Drill-Einrichtung > schnelles und einfaches Auf und Abdrillen der Blindnietmutter
- Geringer Kraftaufwand durch großen Hebel
- Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke
- Mundstücke und Gewindedorne kompatibel mit GBM 40-R Technische Daten
Gewicht: 2,4 kg
Gesamtlänge: 485 mm Arbeitsbereich
Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe, sowie M12 in Aluminium und Stahl; Blindnietschrauben von M4-M8* Lieferumfang
- GBM 50
- Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10
- 1 Montageschlüssel
- Kunststoff-Tragekoffer
- Betriebsanleitung Geliefert wird die GBM 50 im praktischen, stabilen Kunststoff-Tragekoffer.
Gewicht: ca. 3,8 kg; Maße: 535 x 290 x 50 mm Zubehör
- Umrüstsatz für Blindnietschrauben (M4 bis M8)
- Gewindedorne und Mundstücke (M3, M4, M12)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
GBM 50
GTIN:
4007081092487
Herstellerartikelnummer:
1619730
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1619730
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GBM 50
Artikelbezeichnung:
GBM 50
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
GBM 50 Bewährte Technik im neuen Design! Setzt Blindnietmuttern bis M12 Vorteile im Überblick - Quick-Drill-Einrichtung > schnelles und einfaches Auf und Abdrillen der Blindnietmutter - Geringer Kraftaufwand durch großen Hebel - Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke - Mundstücke und Gewindedorne kompatibel mit GBM 40-R Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Gesamtlänge: 485 mm Arbeitsbereich Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe, sowie M12 in Aluminium und Stahl; Blindnietschrauben von M4-M8* Lieferumfang - GBM 50 - Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10 - 1 Montageschlüssel - Kunststoff-Tragekoffer - Betriebsanleitung Geliefert wird die GBM 50 im praktischen, stabilen Kunststoff-Tragekoffer. Gewicht: ca. 3,8 kg; Maße: 535 x 290 x 50 mm Zubehör - Umrüstsatz für Blindnietschrauben (M4 bis M8) - Gewindedorne und Mundstücke (M3, M4, M12)
Herstellerproduktfamilie:
74450054002335
Herstellerproduktbeschreibung:
GBM 50 Bewährte Technik im neuen Design! Setzt Blindnietmuttern bis M12 Vorteile im Überblick - Quick-Drill-Einrichtung > schnelles und einfaches Auf und Abdrillen der Blindnietmutter - Geringer Kraftaufwand durch großen Hebel - Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke - Mundstücke und Gewindedorne kompatibel mit GBM 40-R Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Gesamtlänge: 485 mm Arbeitsbereich Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe, sowie M12 in Aluminium und Stahl; Blindnietschrauben von M4-M8* Lieferumfang - GBM 50 - Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10 - 1 Montageschlüssel - Kunststoff-Tragekoffer - Betriebsanleitung Geliefert wird die GBM 50 im praktischen, stabilen Kunststoff-Tragekoffer. Gewicht: ca. 3,8 kg; Maße: 535 x 290 x 50 mm Zubehör - Umrüstsatz für Blindnietschrauben (M4 bis M8) - Gewindedorne und Mundstücke (M3, M4, M12)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Hand-Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gesipa gewindedorn gbm 30
,
blindnietmutternzange
,
blindnietmutternzange gesipa
,
Blindnietmuttersetzgerät
,
Handnietzange
,
Blindnietmutter
,
GBM
,
GBM50
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 295,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,36*
€ 389,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 305,57*
€ 363,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindedorn M10
SFS Group
1622546
ab € 28,50*
Zubehör
Gewindedorn M12
SFS Group
1622547
ab € 30,30*
Zubehör
Gewindedorn M3
SFS Group
1626916
ab € 28,62*
Zubehör
Gewindedorn M4
SFS Group
1626917
ab € 30,32*
Zubehör
Gewindedorn M5
SFS Group
1622543
ab € 28,64*
Zubehör
Gewindedorn M6
SFS Group
1622544
ab € 30,27*
Zubehör
Gewindedorn M6 Sonderlänge 10
SFS Group
1678754
ab € 36,27*
Zubehör
Gewindedorn M8
SFS Group
1622545
ab € 30,32*
Zubehör
Gewindedorn M8 Sonderlänge 10
SFS Group
1678755
ab € 36,48*
Zubehör
Gewindedorn M8 Sonderlänge 30
SFS Group
1664684
ab € 36,33*
Zubehör
Mundstück M8 Sonderlänge 30
SFS Group
1664686
ab € 30,09*
Zubehör
Mundstückeinsatz M10
SFS Group
1622553
ab € 16,17*
Zubehör
Mundstückeinsatz M12
SFS Group
1622554
ab € 16,18*
Zubehör
Mundstückeinsatz M3
SFS Group
1626929
ab € 16,14*
Zubehör
Mundstückeinsatz M4
SFS Group
1626941
ab € 16,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen