Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
FireBird Pro S Gold Edition CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1679678
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1679678
EAN/GTIN:
4007081102582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
FireBird Pro S GoldEdition
Der FireBird Pro mit mechanischer Setzhubeinstellung Wann benutzt man die Setzhubeinstellung?
Wenn eine Blindnietmutterngröße mit gleicher Länge in gleichbleibende Materialstärken gesetzt wird, sollte mit konstantem Setzhub gearbeitet werden. Der Setzhub entspricht dem Weg, den der Gewindedorn beim Setzvorgang
in das Mundstück eingezogen wird und damit wie weit die Blindnietmutter gestaucht wird. Bei der Setzhubeinstellung
lässt sich dieser Weg mechanisch am Setzgerät einstellen. Vorteile der Setzhubeinstellung
- Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter oder Material
- Stufenlose Einstellung des Setzhubes
- Die Setzhubeinstellung wird vor allem von erfahrenen Anwendern und für Großserien bevorzugt Arbeitsbereich
Setzt Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Technische Daten
Gewicht: 2,4 kg inkl. Akku
Setzkraft: 15.000 N
Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC)
Setzhub: 10,0 mm Lieferumfang
Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition)
Gewindedorn und Mundstück M8 und M10 (Zubehör)
1x Innensechskant-Schlüssel
2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27
1x Doppelmaulschlüssel SW 27/30
Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
20000 N
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Akkuspannung:
18 V
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireBird Pro S Gold Edition CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
GTIN:
4007081102582
Herstellerartikelnummer:
1679678
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1679678
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireBird Pro S
Artikelbezeichnung:
FireBird Pro S Gold Edition CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireBird Pro S GoldEdition Der FireBird Pro mit mechanischer Setzhubeinstellung Wann benutzt man die Setzhubeinstellung? Wenn eine Blindnietmutterngröße mit gleicher Länge in gleichbleibende Materialstärken gesetzt wird, sollte mit konstantem Setzhub gearbeitet werden. Der Setzhub entspricht dem Weg, den der Gewindedorn beim Setzvorgang in das Mundstück eingezogen wird und damit wie weit die Blindnietmutter gestaucht wird. Bei der Setzhubeinstellung lässt sich dieser Weg mechanisch am Setzgerät einstellen. Vorteile der Setzhubeinstellung - Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter oder Material - Stufenlose Einstellung des Setzhubes - Die Setzhubeinstellung wird vor allem von erfahrenen Anwendern und für Großserien bevorzugt Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg inkl. Akku Setzkraft: 15.000 N Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Setzhub: 10,0 mm Lieferumfang Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition) Gewindedorn und Mundstück M8 und M10 (Zubehör) 1x Innensechskant-Schlüssel 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27 1x Doppelmaulschlüssel SW 27/30 Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Herstellerproduktfamilie:
74450051021119
Herstellerproduktbeschreibung:
FireBird Pro S GoldEdition Der FireBird Pro mit mechanischer Setzhubeinstellung Wann benutzt man die Setzhubeinstellung? Wenn eine Blindnietmutterngröße mit gleicher Länge in gleichbleibende Materialstärken gesetzt wird, sollte mit konstantem Setzhub gearbeitet werden. Der Setzhub entspricht dem Weg, den der Gewindedorn beim Setzvorgang in das Mundstück eingezogen wird und damit wie weit die Blindnietmutter gestaucht wird. Bei der Setzhubeinstellung lässt sich dieser Weg mechanisch am Setzgerät einstellen. Vorteile der Setzhubeinstellung - Die Gerätesteuerung über Setzhubeinstellung garantiert eine konstante Höhe der Blindnietmutter nach dem Setzen, unabhängig von kleinen Streuungen bei Mutter oder Material - Stufenlose Einstellung des Setzhubes - Die Setzhubeinstellung wird vor allem von erfahrenen Anwendern und für Großserien bevorzugt Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg inkl. Akku Setzkraft: 15.000 N Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Setzhub: 10,0 mm Lieferumfang Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition) Gewindedorn und Mundstück M8 und M10 (Zubehör) 1x Innensechskant-Schlüssel 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27 1x Doppelmaulschlüssel SW 27/30 Betriebsanleitung + Ersatzteilliste
Länge:
465 mm
Höhe:
160 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Akku-Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
FireBird Pro S GoldEdition CAS
Weitere Suchbegriffe:
Akkublindnietpistole
,
Akkunietpistole
,
Blindnietmutter-Pistole
,
Blindnietmutternpistole
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
gesipa 18v akkublindnietgerät
,
ladegerät li-ion
,
blindnietmutter-pistole gesipa
,
Nietwerkzeug
,
Blindnietmutternwerkzeug
,
Blindnietmuttergerät
,
Nietgerät
,
Firebird
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.502,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,51*
€ 1.893,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,19*
€ 1.885,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,21*
€ 1.839,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.544,41*
€ 1.837,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,23*
€ 1.811,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,28*
€ 1.787,71
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAS Akku 18V Li-Power 2,0 Ah
SFS Group
1679689
ab € 49,04*
Zubehör
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
SFS Group
1679690
ab € 95,64*
Zubehör
L-Boxx Pro-Serie (einzeln)
SFS Group
1622522
ab € 32,08*
Zubehör
L-Boxx Pro-Serie mit CAS Einlage
SFS Group
1691413
ab € 44,85*
Zubehör
Ladegerät für 18V Akkus (EU verpackt)
SFS Group
1679694
ab € 39,63*
Zubehör
Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt)
SFS Group
1679695
ab € 42,51*
Zubehör
Ladegerät für 18V Akkus (US verpackt)
SFS Group
1679696
ab € 42,41*
Zubehör
Tiefzieheinlage Pro-Serie CAS für L-Boxx
SFS Group
1679823
ab € 13,31*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 4
SFS Group
1436285
ab € 126,85*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 5
SFS Group
1436286
ab € 121,89*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 6
SFS Group
1436287
ab € 127,19*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 8
SFS Group
1436288
ab € 127,46*
Zubehör
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
SFS Group
1458170
ab € 389,27*
Zubehör
Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M4 SL50
SFS Group
1529115
ab € 703,39*
Zubehör
Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M5 SL50
SFS Group
1567148
ab € 540,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen