Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Nietpistole
>
Akku-Nietpistole
>
Smart Akku-Blindnietgerät
>
Artikel
iBird Pro CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1679682
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1679682
EAN/GTIN:
4007081102629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
iBird Pro
Das vernetztes Akku-Setzgerät wird mittels WiFi oder Bluetooth
mit Smartphones und Tablets über die GESIPA-App verbunden. Industrie 4.0 mit dem iBird Pro
Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt,
bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie.
Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion. Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät,
welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets
über eine gratis erhältliche GESIPA-App verbunden werden kann.
Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen,
Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen
Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung
der Wertschöpfungskette. Vorteile
- Für Smartphone, Tablet
- Kinderleichtes Koppeln des Gerätes mit der App per QR-Code
- Daten immer und überall verfügbar
- Andonring zur Visualisierung der Nietprozesse
- Optionale Verbindung mit drei mobilen Endgeräten gleichzeitig
- Setzprozessassistent als Premium Software optional erhältlich Technische Fakten
- Funkverbindung WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth (LE)
- Kippsensor zuschaltbar über App, bei Verwendung wird das Gerät nur für den nächsten Nietvorgang
freigegeben, wenn die Kippbewegung zum Entsorgen des Nietdornes durchgeführt wurde
- Andon-Ring: Signalring zur Visualisierung des Nietprozesses,
die Farbgebung ist individuell über App einstellbar
Technische Daten
Funkverbindung: WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth
Setzkraft: 20.000 N
Gewicht: 2,2 kg inkl. Akku (2,0 Ah)
Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC)
Gerätehub: 25 mm Lieferumfang
Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45
Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen Arbeitsbereich
Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
20000 N
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Akkuspannung:
18 V
Gerätehub:
25 mm
Lieferantenproduktbezeichnung:
iBird Pro CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
GTIN:
4007081102629
Herstellerartikelnummer:
1679682
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1679682
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
iBird Pro
Artikelbezeichnung:
iBird Pro CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
iBird Pro Das vernetztes Akku-Setzgerät wird mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über die GESIPA-App verbunden. Industrie 4.0 mit dem iBird Pro Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt, bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie. Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion. Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät, welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über eine gratis erhältliche GESIPA-App verbunden werden kann. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung der Wertschöpfungskette. Vorteile - Für Smartphone, Tablet - Kinderleichtes Koppeln des Gerätes mit der App per QR-Code - Daten immer und überall verfügbar - Andonring zur Visualisierung der Nietprozesse - Optionale Verbindung mit drei mobilen Endgeräten gleichzeitig - Setzprozessassistent als Premium Software optional erhältlich Technische Fakten - Funkverbindung WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth (LE) - Kippsensor zuschaltbar über App, bei Verwendung wird das Gerät nur für den nächsten Nietvorgang freigegeben, wenn die Kippbewegung zum Entsorgen des Nietdornes durchgeführt wurde - Andon-Ring: Signalring zur Visualisierung des Nietprozesses, die Farbgebung ist individuell über App einstellbar Technische Daten Funkverbindung: WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth Setzkraft: 20.000 N Gewicht: 2,2 kg inkl. Akku (2,0 Ah) Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Gerätehub: 25 mm Lieferumfang Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45 Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
Herstellerproduktfamilie:
74450051021051
Herstellerproduktbeschreibung:
iBird Pro Das vernetztes Akku-Setzgerät wird mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über die GESIPA-App verbunden. Industrie 4.0 mit dem iBird Pro Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt, bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie. Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion. Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät, welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über eine gratis erhältliche GESIPA-App verbunden werden kann. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung der Wertschöpfungskette. Vorteile - Für Smartphone, Tablet - Kinderleichtes Koppeln des Gerätes mit der App per QR-Code - Daten immer und überall verfügbar - Andonring zur Visualisierung der Nietprozesse - Optionale Verbindung mit drei mobilen Endgeräten gleichzeitig - Setzprozessassistent als Premium Software optional erhältlich Technische Fakten - Funkverbindung WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth (LE) - Kippsensor zuschaltbar über App, bei Verwendung wird das Gerät nur für den nächsten Nietvorgang freigegeben, wenn die Kippbewegung zum Entsorgen des Nietdornes durchgeführt wurde - Andon-Ring: Signalring zur Visualisierung des Nietprozesses, die Farbgebung ist individuell über App einstellbar Technische Daten Funkverbindung: WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth Setzkraft: 20.000 N Gewicht: 2,2 kg inkl. Akku (2,0 Ah) Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Gerätehub: 25 mm Lieferumfang Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45 Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,3 mm)
Länge:
465 mm
Höhe:
160 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindniete
>
Akku-Blindniet-Setzgeraete
>
iBird Pro
Weitere Suchbegriffe:
Akkublindnietpistole
,
Akkunietpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
Smart Akku-Blindnietgerät
,
blindnietgerät gesipa ph 2
,
akku-blindnietgerät gesipa
,
akku blindnietgerät
,
Nietwerkzeug
,
Nietgerät
,
Akkunieter
,
Blindnietsetzgerät
,
Akku-Blindniet-Setzgerät
,
Akku-Blindnietgeräte
,
Akkumaschine
,
Blindnietgerät (Akku)
,
AccuBird
,
Blindnietgeräte (Akku)
,
AkkuBird
,
CAS
,
CAS Akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,11*
€ 1.838,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,26*
€ 1.805,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.460,35*
€ 1.737,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,96*
€ 1.637,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,51*
€ 1.611,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,73*
€ 1.582,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangbehälter komplett für Bird Pro 30 mm verlängert
SFS Group
1450838
ab € 105,08*
Zubehör
Auffangbehälter komplett für Bird Pro 60 mm verlängert
SFS Group
1450839
ab € 190,37*
Zubehör
CAS Akku 18V Li-Power 2,0 Ah
SFS Group
1679689
ab € 49,05*
Zubehör
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
SFS Group
1679690
ab € 95,79*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/18R
SFS Group
1655422
ab € 20,32*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/20R
SFS Group
1655424
ab € 20,33*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/22R
SFS Group
1655426
ab € 20,31*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/24R
SFS Group
1655427
ab € 20,39*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/27R
SFS Group
1655428
ab € 20,40*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/29R
SFS Group
1655429
ab € 20,28*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/32R
SFS Group
1655430
ab € 20,31*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/36R
SFS Group
1655431
ab € 20,37*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/40R
SFS Group
1655433
ab € 20,27*
Zubehör
Festhalte-Mundsück 17/45R
SFS Group
1655434
ab € 20,29*
Zubehör
Futterbacken (3-teilig)
SFS Group
1435568
ab € 14,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen