Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1746718
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1746718
EAN/GTIN:
     4007081111959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
BIRDIE


Unser neues Mitglied der CAS-Familie. Er ist klein, er ist leicht, er ist schnell!


 


Und das ist noch nicht alles. Mit dem neuen Birdie hat GESIPA das kleinste und leichteste


akkubetriebene Blindnietgerät seiner Leistungsklasse entwickelt.


Hinzu kommen das ergonomische Design durch einen ausgewogenen Schwerpunkt sowie ein rutschfester, handlicher Griff.


Ermüdungsfreies Arbeiten ist hier vorprogrammiert! Dazu deckt das Nietgerät einen großen Arbeitsbereich ab: Spielend verarbeitet der Birdie, mit einer Setzkraft von 10.000 N und einem Gerätehub von 25 mm,


Blindniete bis zu einem Durchmesser von 5 mm aller Werkstoffe.


Und wie auch die Bird Pro Serie arbeitet der Birdie mit den bewährten Akkus der herstellerübergreifenden CAS-Plattform.


Der Birdie überzeugt nicht nur durch Größe und Gewicht, sondern wurde auch mit modernster undinnovativster Technologie ausgestattet.


Das Blindnietgerät bietet dadurch Flexibilität beim Arbeitensowie einzigartige Benefits. Die Vorteile des BIRDIE im Überblick Leichtgewicht: Mit nur 900 g ohne Akku ist der Birdie das kleinste und leichteste Akkunietgerät seiner Klasse und garantiert ermüdungsfreies Arbeiten


Grosser Arbeitsbereich: 10 kN Setzkraft und 25 mm Gerätehub, auch geeignet für extra lange Niete


Ergonomisches Design: Klein und handlich


Werkzeuglos - schneller Wechsel: Extrem einfacher und schneller Mundstückwechsel und Wartung der Futterbacken


Farbige Mundstücke: Farbig gekennzeichnete Mundstücke erleichtern die Zuordnung zum verwendeten Blindniet


Bewährte Antippfunktion: Energiesparend durch kürzeren Setzzyklus


Modernste Akkutechnologie: Cordless Alliance System – 100% kompatibel


Fast Verschleißfrei: durch BLDC-Motor


Der Transparenter Auffangbehälter ermöglicht die ständige Kontrolle über die Restnietdornfüllmenge


Durch das positionsgenaue Arbeitslicht ist ein sicheres Setzen bei jedem Lichtverhältnis möglich. Arbeitsbereich: Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis Ø 6 mm (max. Dorn-Ø 3,5 mm) Technische Daten:


Gewicht ohne Akku: 900 g


Gewicht inkl. Akku: 1,3 kg (Akku 2,0 Ah)


Gerätehub: 25 mm


Setzkraft: 10.000 N


Antrieb: Gleichstrommotor (BLDC)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
10000 N
Gewicht mit Akkupack:
1.35 kg
Akkuspannung:
18 V
Gerätehub:
25 mm
Lieferantenproduktbezeichnung:
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
GTIN:
4007081111959
Herstellerartikelnummer:
1746718
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1746718
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Birdie
Artikelbezeichnung:
Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
BIRDIE Unser neues Mitglied der CAS-Familie. Er ist klein, er ist leicht, er ist schnell!   Und das ist noch nicht alles. Mit dem neuen Birdie hat GESIPA das kleinste und leichteste akkubetriebene Blindnietgerät seiner Leistungsklasse entwickelt. Hinzu kommen das ergonomische Design durch einen ausgewogenen Schwerpunkt sowie ein rutschfester, handlicher Griff. Ermüdungsfreies Arbeiten ist hier vorprogrammiert! Dazu deckt das Nietgerät einen großen Arbeitsbereich ab: Spielend verarbeitet der Birdie, mit einer Setzkraft von 10.000 N und einem Gerätehub von 25 mm, Blindniete bis zu einem Durchmesser von 5 mm aller Werkstoffe. Und wie auch die Bird Pro Serie arbeitet der Birdie mit den bewährten Akkus der herstellerübergreifenden CAS-Plattform. Der Birdie überzeugt nicht nur durch Größe und Gewicht, sondern wurde auch mit modernster undinnovativster Technologie ausgestattet. Das Blindnietgerät bietet dadurch Flexibilität beim Arbeitensowie einzigartige Benefits. Die Vorteile des BIRDIE im Überblick Leichtgewicht: Mit nur 900 g ohne Akku ist der Birdie das kleinste und leichteste Akkunietgerät seiner Klasse und garantiert ermüdungsfreies Arbeiten Grosser Arbeitsbereich: 10 kN Setzkraft und 25 mm Gerätehub, auch geeignet für extra lange Niete Ergonomisches Design: Klein und handlich Werkzeuglos - schneller Wechsel: Extrem einfacher und schneller Mundstückwechsel und Wartung der Futterbacken Farbige Mundstücke: Farbig gekennzeichnete Mundstücke erleichtern die Zuordnung zum verwendeten Blindniet Bewährte Antippfunktion: Energiesparend durch kürzeren Setzzyklus Modernste Akkutechnologie: Cordless Alliance System – 100% kompatibel Fast Verschleißfrei: durch BLDC-Motor Der Transparenter Auffangbehälter ermöglicht die ständige Kontrolle über die Restnietdornfüllmenge Durch das positionsgenaue Arbeitslicht ist ein sicheres Setzen bei jedem Lichtverhältnis möglich. Arbeitsbereich: Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis Ø 6 mm (max. Dorn-Ø 3,5 mm) Technische Daten: Gewicht ohne Akku: 900 g Gewicht inkl. Akku: 1,3 kg (Akku 2,0 Ah) Gerätehub: 25 mm Setzkraft: 10.000 N Antrieb: Gleichstrommotor (BLDC)
Herstellerproduktfamilie:
74450051021052
Herstellerproduktbeschreibung:
BIRDIE Unser neues Mitglied der CAS-Familie. Er ist klein, er ist leicht, er ist schnell!   Und das ist noch nicht alles. Mit dem neuen Birdie hat GESIPA das kleinste und leichteste akkubetriebene Blindnietgerät seiner Leistungsklasse entwickelt. Hinzu kommen das ergonomische Design durch einen ausgewogenen Schwerpunkt sowie ein rutschfester, handlicher Griff. Ermüdungsfreies Arbeiten ist hier vorprogrammiert! Dazu deckt das Nietgerät einen großen Arbeitsbereich ab: Spielend verarbeitet der Birdie, mit einer Setzkraft von 10.000 N und einem Gerätehub von 25 mm, Blindniete bis zu einem Durchmesser von 5 mm aller Werkstoffe. Und wie auch die Bird Pro Serie arbeitet der Birdie mit den bewährten Akkus der herstellerübergreifenden CAS-Plattform. Der Birdie überzeugt nicht nur durch Größe und Gewicht, sondern wurde auch mit modernster undinnovativster Technologie ausgestattet. Das Blindnietgerät bietet dadurch Flexibilität beim Arbeitensowie einzigartige Benefits. Die Vorteile des BIRDIE im Überblick Leichtgewicht: Mit nur 900 g ohne Akku ist der Birdie das kleinste und leichteste Akkunietgerät seiner Klasse und garantiert ermüdungsfreies Arbeiten Grosser Arbeitsbereich: 10 kN Setzkraft und 25 mm Gerätehub, auch geeignet für extra lange Niete Ergonomisches Design: Klein und handlich Werkzeuglos - schneller Wechsel: Extrem einfacher und schneller Mundstückwechsel und Wartung der Futterbacken Farbige Mundstücke: Farbig gekennzeichnete Mundstücke erleichtern die Zuordnung zum verwendeten Blindniet Bewährte Antippfunktion: Energiesparend durch kürzeren Setzzyklus Modernste Akkutechnologie: Cordless Alliance System – 100% kompatibel Fast Verschleißfrei: durch BLDC-Motor Der Transparenter Auffangbehälter ermöglicht die ständige Kontrolle über die Restnietdornfüllmenge Durch das positionsgenaue Arbeitslicht ist ein sicheres Setzen bei jedem Lichtverhältnis möglich. Arbeitsbereich: Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis Ø 6 mm (max. Dorn-Ø 3,5 mm) Technische Daten: Gewicht ohne Akku: 900 g Gewicht inkl. Akku: 1,3 kg (Akku 2,0 Ah) Gerätehub: 25 mm Setzkraft: 10.000 N Antrieb: Gleichstrommotor (BLDC)
Länge:
370 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkublindnietpistole, Akkunietpistole, Blindnietmutter-Pistole, Blindnietmutternpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät akku, blindnietmutter pistole, Nietwerkzeug, Nietgerät, Akkunieter, Blindnietsetzgerät, Akku-Blindniet-Setzgerät, Akku-Blindnietgeräte, Akkumaschine, Blindnietgerät (Akku), CAS, Blindnietgeräte (Akku), CAS Akku, BIRDIE
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,99*
€ 592,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,83*
€ 576,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 482,41*
€ 574,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,15*
€ 551,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 456,23*
€ 542,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,86*
€ 538,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,13*
€ 530,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,04*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,63*
Zubehör
SFS Group
1679695
ab € 42,51*
Zubehör
SFS Group
1679696
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.