Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 3 12V, mit 7 lt. Kessel, max. 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 3 12V, mit 7 lt. Kesse
Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 3 12V, mit 7 lt. Kesse
Artikel-Nr.:
     C6014-21206
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21206
EAN/GTIN:
     9004853212062
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    80 l/min
    Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
    Ja
    Ansaugleistung:
    250 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    8 bar
    Behältervolumen:
    7 l
    Motornennleistung:
    0,8 / - kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    12 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    72 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    2400 UpM
    Länge:
    410 mm
    Breite:
    400 mm
    Höhe:
    400 mm
    Gewicht:
    23 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Spezialkompressoren Serie ÖLFREI mit ölfreiem Aggregat und 1:
    Die Serie 12/24 Volt sind Spezialkompressoren für den mobile
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.279,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.513,37*
    € 1.800,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.358,13*
    € 1.616,17
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.351,34*
    € 1.608,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.310,38*
    € 1.559,35
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 1.309,07*
    € 1.557,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.288,37*
    € 1.533,16
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1.288,24*
    € 1.533,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.279,97*
    € 1.523,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    21205
    ab € 992,52*
    Ähnlich
    ELMAG
    21207
    ab € 1.281,67*
    Ähnlich
    ELMAG
    21212
    ab € 464,07*
    Ähnlich
    ELMAG
    21211
    ab € 464,81*
    Ähnlich
    ELMAG
    21208
    ab € 537,42*
    Ähnlich
    ELMAG
    21209
    ab € 533,95*
    Ähnlich
    ELMAG
    21210
    ab € 221,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.