Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 3 24V, mit 7 lt. Kessel, max. 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 3 24V, mit 7 lt. Kessel
Spezialkompressor ÖLFREI EXTREME 3 24V, mit 7 lt. Kessel
Artikel-Nr.:
     C6014-21207
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21207
EAN/GTIN:
     9004853212079
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    80 l/min
    Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
    Ja
    Ansaugleistung:
    280 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    8 bar
    Behältervolumen:
    7 l
    Motornennleistung:
    0,8 / - kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    24 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    72 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    2600 UpM
    Länge:
    410 mm
    Breite:
    400 mm
    Höhe:
    400 mm
    Gewicht:
    23 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Spezialkompressoren Serie ÖLFREI mit ölfreiem Aggregat und 1:
    Die Serie 12/24 Volt sind Spezialkompressoren für den mobile
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.286,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.537,31*
    € 1.829,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.376,09*
    € 1.637,55
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.369,20*
    € 1.629,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.319,98*
    € 1.570,78
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 1.318,67*
    € 1.569,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.293,79*
    € 1.539,61
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1.293,65*
    € 1.539,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.286,43*
    € 1.530,85
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    21205
    ab € 990,62*
    Ähnlich
    ELMAG
    21206
    ab € 1.278,79*
    Ähnlich
    ELMAG
    21212
    ab € 462,02*
    Ähnlich
    ELMAG
    21211
    ab € 463,89*
    Ähnlich
    ELMAG
    21208
    ab € 533,89*
    Ähnlich
    ELMAG
    21209
    ab € 537,45*
    Ähnlich
    ELMAG
    21210
    ab € 219,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.