Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Druckminderer FRM, 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Druckminderer FRM, 1/4'
Filter-Druckminderer FRM, 1/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-42521
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42521
EAN/GTIN:
     9004853425219
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
  • 1/4'
  • Regler/ Druckminderer
  • Filter/ Wasserabscheider
  • Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
700 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Behältervolumen:
13 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 26,93*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,54*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,46*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,18*
Ähnlich
ELMAG
42524
ab € 67,87*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,74*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,50*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 123,86*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 91,40*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 102,09*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 11,92*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.