Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Artikel
Wartungseinheit FRL2MG, 1/2'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-42545
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
42545
EAN/GTIN:
9004853425455
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
1/2'
Regler/ Druckminderer
Filter/ Wasserabscheider
Automatischer Öler
Zweiteilige Ausführung
Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
2250 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Behältervolumen:
47 / 150 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Druckluft-Wartungsgeräte
>
Wartungseinheiten
Weitere Suchbegriffe:
wartungseinheit 2-teilig g1/2
,
schmiervorrichtung
,
wartungseinheit 1/2"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 101,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Automatischer Öler L, 1/4'
ELMAG
42530
ab € 27,03*
Ähnlich
Druckminderer R, 1/4'
ELMAG
42510
ab € 28,64*
Ähnlich
Druckminderer RG, 1/2'
ELMAG
42512
ab € 48,81*
Ähnlich
Filter-Druckminderer FR, 1/4'
ELMAG
42520
ab € 41,07*
Ähnlich
Filter-Druckminderer FRG, 1/2'
ELMAG
42524
ab € 67,58*
Ähnlich
Filter-Druckminderer FRM, 1/4'
ELMAG
42521
ab € 45,32*
Ähnlich
Filter-Wasserabscheider FMG, 1/2'
ELMAG
42505
ab € 46,87*
Ähnlich
Kombi-Wartungseinheit FRLK, 1/4'
ELMAG
42560
ab € 83,40*
Ähnlich
Kombi-Wartungseinheit FRLKG, 1/2'
ELMAG
42564
ab € 122,34*
Ähnlich
Kombi-Wartungseinheit FRLKM, 1/4'
ELMAG
42561
ab € 91,01*
Ähnlich
Kombi-Wartungseinheit FRLKMG, 1/2'
ELMAG
42565
ab € 132,72*
Ähnlich
Öl für Kompressoren, 1 l
ELMAG
42587
ab € 11,80*
Ähnlich
Öl für Kompressoren, 5 l
ELMAG
42588
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen