Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Druckminderer FRG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Druckminderer FRG, 1/2'
Filter-Druckminderer FRG, 1/2'
Artikel-Nr.:
     C6014-42524
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42524
EAN/GTIN:
     9004853425240
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
  • 1/2'
  • Regler/ Druckminderer
  • Filter/ Wasserabscheider
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
2600 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Behältervolumen:
47 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42530
ab € 27,10*
Ähnlich
ELMAG
42510
ab € 28,72*
Ähnlich
ELMAG
42512
ab € 48,72*
Ähnlich
ELMAG
42520
ab € 41,15*
Ähnlich
ELMAG
46135
ab € 69,25*
Ähnlich
ELMAG
42521
ab € 45,10*
Ähnlich
ELMAG
42505
ab € 46,86*
Ähnlich
ELMAG
42560
ab € 84,84*
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 123,83*
Ähnlich
ELMAG
42561
ab € 91,61*
Ähnlich
ELMAG
42545
ab € 101,90*
Ähnlich
ELMAG
42587
ab € 11,97*
Ähnlich
ELMAG
42588
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.