Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 6184/PRC, 15+2 Meter, 3x2,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44201
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44201
EAN/GTIN:
     9004853442018
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP42
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
3 x 2,5 mm²
Kabellänge:
17 m
Belastbarkeit aufgerollt:
2000 W
Belastbarkeit abgerollt:
3000 W
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Modelle PRC:
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 48 Meter<br/>- Kab
Achtung!:
Alle Modelle IP42 auf dieser Seite werden ohne Stecker und o
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,00*
€ 656,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,22*
€ 652,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,25*
€ 572,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44203
ab € 530,20*
Ähnlich
ELMAG
44207
ab € 694,25*
Ähnlich
ELMAG
44202
ab € 510,73*
Ähnlich
ELMAG
44206
ab € 816,49*
Ähnlich
ELMAG
44205
ab € 678,30*
Ähnlich
ELMAG
44200
ab € 509,31*
Ähnlich
ELMAG
44204
ab € 727,74*
Ähnlich
ELMAG
44208
ab € 348,34*
Ähnlich
ELMAG
44209
ab € 340,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.