Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 6067/PRC/IP65, 15+2 Meter, 5x1,5mm² (2 m Zuleitung, ohne Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44206
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44206
EAN/GTIN:
     9004853442063
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 24m
  • Schutzklasse IP65
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
5 x 1,5 mm²
Kabellänge:
17 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1500 W
Belastbarkeit abgerollt:
2200 W
Schutzklasse:
65 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Modelle PRC:
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 48 Meter<br/>- Kab
Achtung!:
Alle Modelle IP65 werden ohne Stecker aber inkl. 2 m Kabel a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,74*
€ 983,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,39*
€ 972,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,72*
€ 940,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,53*
€ 918,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 770,84*
€ 917,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,34*
€ 884,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44203
ab € 524,13*
Ähnlich
ELMAG
44207
ab € 688,28*
Ähnlich
ELMAG
44202
ab € 503,43*
Ähnlich
ELMAG
44201
ab € 479,75*
Ähnlich
ELMAG
44205
ab € 675,51*
Ähnlich
ELMAG
44200
ab € 503,60*
Ähnlich
ELMAG
44204
ab € 718,61*
Ähnlich
ELMAG
44208
ab € 348,00*
Ähnlich
ELMAG
44209
ab € 340,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.