Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 6067/PRC, 15+2 Meter, 5x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44202
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44202
EAN/GTIN:
     9004853442025
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP42
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
5 x 1,5 mm²
Kabellänge:
17 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1500 W
Belastbarkeit abgerollt:
2200 W
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Modelle PRC:
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 48 Meter<br/>- Kab
Achtung!:
Alle Modelle IP42 auf dieser Seite werden ohne Stecker und o
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,81*
€ 692,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,71*
€ 637,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 534,37*
€ 635,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 518,47*
€ 616,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,43*
€ 602,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44203
ab € 523,00*
Ähnlich
ELMAG
44207
ab € 683,08*
Ähnlich
ELMAG
44206
ab € 749,25*
Ähnlich
ELMAG
44201
ab € 479,48*
Ähnlich
ELMAG
44205
ab € 672,72*
Ähnlich
ELMAG
44200
ab € 503,75*
Ähnlich
ELMAG
44204
ab € 725,53*
Ähnlich
ELMAG
44208
ab € 348,93*
Ähnlich
ELMAG
44209
ab € 340,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.