Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller ZECA 7325 RNF, 17+2 Meter, 3x2,5 mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller ZECA
Autom. Kabelaufroller ZECA
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44209
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44209
EAN/GTIN:
     9004853442094
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Schutzklasse IP42
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
3 x 2,5 mm²
Kabellänge:
19 m
Belastbarkeit aufgerollt:
2000 W
Belastbarkeit abgerollt:
3000 W
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Modelle Serie 7000:
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 40 Meter<br/>- Kab
Achtung!:
Alle Modelle IP42 auf dieser Seite werden ohne Stecker und o
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,48*
€ 476,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,05*
€ 468,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,75*
€ 444,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44203
ab € 524,13*
Ähnlich
ELMAG
44207
ab € 688,28*
Ähnlich
ELMAG
44202
ab € 503,43*
Ähnlich
ELMAG
44206
ab € 743,34*
Ähnlich
ELMAG
44201
ab € 479,75*
Ähnlich
ELMAG
44205
ab € 675,51*
Ähnlich
ELMAG
44200
ab € 503,60*
Ähnlich
ELMAG
44204
ab € 718,61*
Ähnlich
ELMAG
44208
ab € 348,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.