Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD64271 600x400x273 taubenblau Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-11120
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0005
EAN/GTIN:
     4250692917056
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.52 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
290 mm
Länge:
610 mm
EAN:
4250692917056
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0005
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, bito stapelbehälter, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 20,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 95,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31364
ab € 49,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22688
ab € 88,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15510
ab € 70,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.