Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK3109 300x117x 90 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-437304
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0001
EAN/GTIN:
     4250692914178
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.24 kg
Breite:
117 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
300 mm
EAN:
4250692914178
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0220-0001
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 33,96*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 67,57*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 53,19008*
€ 68,06*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 56,32*
€ 70,96*
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,76*
€ 72,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,96*
€ 40,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 1,54938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20768
ab € 18,99*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1588
ab € 5,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1062
ab € 6,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1514
ab € 11,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0002
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.