Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie SK5033


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973495
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14897
EAN/GTIN:
     4250692944700
Suchbegriffe:
Schutzfolie Sichtlagerkasten
Schutzfolie für Sichtlagerkasten
schutzfolie sichtlagerkasten
aus glasklarem Material, schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.00 kg
EAN:
4250692944700
Breite:
58 mm
Länge:
178 mm
Material:
PVC
Farbe:
transparent
AX2012_ID:
14897
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 30,74*
3 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 31,45*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 32,23*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 23,745*
€ 32,855*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,01*
€ 41,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 61,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.