Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Kleinladungsträger KLT / KLT 64220 600x400x220 türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-16273
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
C0571-0002
EAN/GTIN:
4250692922999
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
100%ige Volumenausnutzung durch geschlossene Seitenwände ohne Grifföffnungen, hervorragende Stapelsicherheit mit und ohne Deckel, perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung, ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort, Halter für Etikettentaschen und Begleitpapiere, Farbe türkis
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.40 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
220 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692922999
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0571-0002
... >
Behältersysteme
>
Stapelbehälter
>
Kleinladungsträger KLT
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
eurobehälter geschlossen
,
euro normbehälter
,
stapelkasten kunststoff
,
AKL-tauglicher Behälter
,
Transportbehälter
,
Lagerbehälter
,
Kommissionierbehälter
,
Fördertechnik-tauglicher Behälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 33,67*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagedeckel / AD64 600x400 türkis
BITO-Lagertechnik
C0324-0012
€ 19,23*
Zubehör
Etikett XL 21/74
BITO-Lagertechnik
14557
€ 0,1686*
Zubehör
Etikettenabdeckung KLT-ET1 glasklar
BITO-Lagertechnik
20053
€ 2,41*
Zubehör
Etikettenabdeckung KLT-ET2 glasklar
BITO-Lagertechnik
20054
€ 2,742*
Zubehör
Etikettentasche MBET 175x105 selbstkl./3Seiten offen
BITO-Lagertechnik
5031
€ 26,26*
Zubehör
Stecksystem-Unterteiler SSU 50/5 Länge 1150
BITO-Lagertechnik
18417
€ 5,08*
Zubehör
Transportroller TR64G blau
BITO-Lagertechnik
21883
€ 92,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.