Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinladungsträger KLT / KLT 43220 400x300x220 türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16794
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0571-0004
EAN/GTIN:
     4250692923996
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
100%ige Volumenausnutzung durch geschlossene Seitenwände ohne Grifföffnungen, hervorragende Stapelsicherheit mit und ohne Deckel, perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung, ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort, Halter für Etikettentaschen und Begleitpapiere, Farbe türkis
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.33 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
220 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692923996
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0571-0004
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, stapelkasten kunststoff, AKL-tauglicher Behälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, Kommissionierbehälter, Fördertechnik-tauglicher Behälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,79*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0014
€ 10,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
€ 0,1686*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
€ 2,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20054
€ 2,742*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
€ 26,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
€ 5,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
€ 92,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.