Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinladungsträger KLT mit Doppelboden / KLT 64170D 600x400x170 türkis Doppelbod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17508
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0573-0003
EAN/GTIN:
     4250692926782
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Doppelboden trägt bis zu 75 kg bei geringer Bodendurchbiegung*, perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung, Farbe türkis
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.77 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
170 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692926782
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0573-0003
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, euro normbehälter, AKL-tauglicher Behälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, Kommissionierbehälter, Fördertechnik-tauglicher Behälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0012
ab € 13,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20054
ab € 20,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,34*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 48,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.