Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksystem-Unterteiler SSU 120/11 Länge 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-18420
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18420
EAN/GTIN:
     4250692944663
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
aus schwarzem PP-RE, Lieferung der Steckleisten in Standardlängen, Zuschneidung auf das gewünschte Maß mit einer Holz- oder Metallsäge möglich (gegen Aufpreis liefern wir die Unterteiler auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten)
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.61 kg
EAN:
4250692944663
Höhe:
120 mm
Länge:
950 mm
Material:
PP/PE-Regranulat
AX2012_ID:
18420
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 87,94*
€ 111,01*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 87,94*
€ 111,01*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 85,64*
€ 111,03*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 89,57*
€ 113,08*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,64*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.