Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK35279 XL schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-9123448940
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20007
EAN/GTIN:
     4250692931472
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.50 kg
EAN:
4250692931472
Breite:
277 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
358 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
20007
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, einsatzkasten stapelbehälter, euro-stapelbehälter bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 66,46*
€ 81,20*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,99*
ab € 66,61*
€ 81,45*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 81,53*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 65,05*
€ 81,58*
52 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 63,17*
€ 84,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,39*
€ 90,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,46*
€ 79,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 66,46* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16755
ab € 12,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0020
ab € 68,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.