Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinladungsträger KLTD mit Deckel / KLT 64220ASDV 600x400x220 türkis Auflagedec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22245
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0572-0032
EAN/GTIN:
     4250692906579
Suchbegriffe:
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
100%ige Volumenausnutzung durch geschlossene Seitenwände ohne Grifföffnungen, hervorragende Stapelsicherheit mit und ohne Deckel, perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung, ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort, Halter für Etikettentaschen und Begleitpapiere, Farbe türkis
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.49 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
238 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692906579
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0572-0032
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 51,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 75,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.