Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinladungsträger KLTD mit Deckel / KLT 43220ASDV 400x300x220 türkis Auflagedec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22250
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0572-0037
EAN/GTIN:
     4250692906623
Suchbegriffe:
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
100%ige Volumenausnutzung durch geschlossene Seitenwände ohne Grifföffnungen, hervorragende Stapelsicherheit mit und ohne Deckel, perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung, ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort, Halter für Etikettentaschen und Begleitpapiere, Farbe türkis
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.85 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
238 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692906623
Material:
PP
Farbe:
türkis
AX2012_ID:
C0572-0037
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 17,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 48,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 71,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.