Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 3005/1100/19900 K-Regal 2Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42301
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0515
EAN/GTIN:
     4250692949088
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal h3000xb8444xt1100mm
paletten regal
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
579.07 kg
EAN:
4250692949088
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0515
Weitere Suchbegriffe: palettenregal bito, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.350,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.596,69*
€ 3.090,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.547,37*
€ 3.031,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.547,36*
€ 3.031,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,28*
€ 2.909,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.445,27*
€ 2.909,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.394,90*
€ 2.849,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.394,89*
€ 2.849,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,05*
€ 2.796,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 227,91*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 705,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0153
ab € 429,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 167,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.