Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 3505/1100/ 8600 K-Regal 2Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42306
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0520
EAN/GTIN:
     4250692948418
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
278.28 kg
EAN:
4250692948418
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0520
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,69*
€ 1.643,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,42*
€ 1.621,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.362,41*
€ 1.621,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,19*
€ 1.549,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.302,18*
€ 1.549,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,23*
€ 1.505,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.265,22*
€ 1.505,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,24*
€ 1.446,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 33,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 228,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 705,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0809
ab € 442,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 167,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.