Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 3505/1100/14300 K-Regal 2Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42308
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0329
EAN/GTIN:
     4250692948753
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
442.37 kg
EAN:
4250692948753
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0329
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.833,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,63*
€ 2.434,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,55*
€ 2.388,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.007,54*
€ 2.388,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,95*
€ 2.287,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.921,93*
€ 2.287,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.876,17*
€ 2.232,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.876,16*
€ 2.232,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,25*
€ 2.181,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 228,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 706,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 566,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 2,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0809
ab € 442,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 166,22*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.