Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Einweghandschuhe, Diamant, 24 cm, Gr. XL


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-110-XL
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     110-XL
EAN/GTIN:
     4059276006380
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitril- Einweghandschuh, Premium-Qualität, orange, ungepudert, mit Diamant Muster, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Materialstärke: Finger - Seiten - glatt = 0,18mm, Finger - Grifffläche - Textur = 0,27 mm, Handinnenfläche mit Textur = 0,23 mm, Chemikalienschutz, hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, wesentlich Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, gute Passform, besonders sicher und reißfest, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
orange
Material:
Nitril
Länge:
24 cm
Materialstärke:
0,19 - 0,28 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
K | T | P | O
Lieferbare Größen:
M - XXL
Verpackung:
Box á 100 Stück / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016 JA
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,1072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,38*
€ 12,35
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.