Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel PRO FIT® "Prosoft 37", grün, lose, SNR 37 dB


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-263
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     263
EAN/GTIN:
     4059276062003
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Prosoft 37 Gehörschutzstöpsel, verpackt in einem Polybeutel, hervorragende Dämmwerte: SNR 37 dB(A), H 38 dB(A), M 35 dB(A), L 31 dB(A). Durch die Kombination aus Weichheit auf der einen und Stabilität auf der anderen Seite bieten die Stöpsel einen hohen Tragekomfort. Durch das langsame Ausdehnen passt sich der Stöpsel der Größe und der Form des Gehörganges optimal an seinen Benutzer an und dichtet den Gehörgang dank der konischen Form gut ab.
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-37 dB
Farbe:
grün
Größe:
24,2 mm
Verpackung:
1 Beutel / 20 Beutel
Norm:
EN 352-2:2002
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel, Gehörschutz, Stöpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Paar (ab € 0,07395* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,05*
€ 32,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,59*
€ 31,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,60*
€ 30,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,83*
€ 29,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,23*
€ 21,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,79*
€ 17,60
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
264
ab € 19,06*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
162
ab € 48,25*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
160
ab € 21,04*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
163
ab € 19,01*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
183
ab € 6,86*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
262
ab € 36,02*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
260
ab € 14,74*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
261
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.