Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Segeltuch, Fauster, 40 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-270111
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     270111
EAN/GTIN:
     4059276022199
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Segeltuch-Fausthandschuh, natur, ca. 40 cm, zweifach komplett gefüttert mit Molton, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250°C, schnelles An- und Ausziehen, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Segeltuch / Moltonfutter
Länge:
40 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
250 °C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Verpackung:
10 Paar / 50 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 1323X EN 407:2004 X2XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.