Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Segeltuch, Fauster, 28 cm, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-270517-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     270517-8
EAN/GTIN:
     4059276022229
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Segeltuch-Fausthandschuh, natur, ca. 28 cm, zweifach komplett gefüttert mit Molton, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250°C, schnelles An- und Ausziehen, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
natur
Material:
Segeltuch / Moltonfutter
Länge:
28 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
250 °C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
10 Paar / 100 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 1323X EN 407:2004 X2XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.