Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe PRO FIT® "Extra", Nitrilschaum, grau/schwarz, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-393-11
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     393-11
EAN/GTIN:
     4059276062577
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EXTRA Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, nach OEKO-TEX®-Standard 100 zertifiziert, Touchscreen fähig. Eigenschaften: EXTRA Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, nach OEKO-TEX®-Standard 100 zertifiziert, Touchscreen fähig.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: Nitrilschaum / Träger: Nylon / Polyamidfasern | Spandex®
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Touchscreenfähig:
ja
Rutschsicherheit:
trocken | ölig / fettig
Lieferbare Größen:
5 - 12
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4121A / EN407:2020 X1XXXX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.