Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1675010 Herst.-Nr.: 476-10 EAN/GTIN: 4059276063048 |
| | |
|
| | |
| Winter Arbeitshandschuhe „Double Tril“, Doppeltgetauchter Nitril Handschuh für kalte Umgebungen, schwarz/ schwarz, Handinnenfläche und Handrücken mit 2-facher Nitril Beschichtung. Doppel-Liner: innen Acryl Terry Schlinge 7 Gauge – angenehm wärmend, außen Nylon 15 Gauge Gewebe robust. Hoher Tragekomfort, gute Passform, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe, sehr gute Isolation bei Kälte. Kontakthitzelevel 2 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | schwarz | Material: | Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum / Träger: Acryl/Nylon/Polyamidfasern | Art des Schutzes: | Kälteschutz, Mechanischer Schutz | Touchsreenfähig: | ja | Lieferbare Größen: | 8 - 11 | Schutzklasse Kategorie PSA: | PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren | Verpackung: | 6 Paar / 48 Paar im Karton | Norm: | EN 388 | EN 511 | EN 407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, 476, Schutzhandschuhe, Kältehandschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 6 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,82* | € 5,06* | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,87* | € 5,12* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,79* | € 5,17* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,88* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 3,13* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|