Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter Arbeitshandschuhe "Double Tril", Nitril, schwarz, Gr. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391482
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     476-8
EAN/GTIN:
     4059276063000
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Winter Arbeitshandschuhe „Double Tril“, Doppeltgetauchter Nitril Handschuh für kalte Umgebungen, schwarz/ schwarz, Handinnenfläche und Handrücken mit 2-facher Nitril Beschichtung. Doppel-Liner: innen Acryl Terry Schlinge 7 Gauge – angenehm wärmend, außen Nylon 15 Gauge Gewebe robust. Hoher Tragekomfort, gute Passform, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe, sehr gute Isolation bei Kälte. Kontakthitzelevel 2
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Material:
Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum / Träger: Acryl/Nylon/Polyamidfasern
Art des Schutzes:
Kälteschutz, Mechanischer Schutz
Touchsreenfähig:
ja
Lieferbare Größen:
8 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
6 Paar / 48 Paar im Karton
Norm:
EN 388 | EN 511 | EN 407
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
34
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 4,92*
6 Tage
48
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,03*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,09*
1 Tag
48
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 5,27*
2 Tage
200
6
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,70* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.