Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1114925 Herst.-Nr.: 530-8 EAN/GTIN: 4059276001354 |
| | |
|
| | |
| Baumwoll-Polyamid-Feinstrickhandschuh mit einseitig aufgebrachten rote Vinyl-Noppen, weiß, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, Doppelschichtig plattiert: innen Baumwolle - hautverträglich und angenehm zu tragen, außen Polyamid - robust und stabil, sehr widerstandsfähig, sehr gute Weiterreißbarkeits- und Abriebwerte - für eine lange Standzeit, gute Passform, Schnittlevel 2 Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | weiß / rot | Material: | Beschichtung: Vinyl Noppen / Träger: Baumwolle/Polyamid | Art des Schutzes: | Mechanischer Schutz | Lieferbare Größen: | 6 - 12 | Schutzklasse Kategorie PSA: | PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren | Verpackung: | 12 Paar / 240 Paar im Karton | Norm: | EN388:2016 Level 214XX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh, profit 530, Baumwollhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,23* | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 0,69* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|