Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter Arbeitshandschuhe, Möbelleder, Strickbund, gefüttert, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-574213
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     574213
EAN/GTIN:
     4059276024414
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindleder-Handschuh, helle Farben, komplett mit Moltonfutter gefüttert, Strickbund, optimaler Schutz dank verstärkter Innenhand, gute Abriebwerte, gute Isolation gegen Kälte
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
helle Farben
Material:
Möbelleder / Baumwolle
Art des Schutzes:
Kälteschutz, Mechanischer Schutz
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
Kategorie I
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
74379
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.