Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvoll Leder Arbeitshandschuhe "Frost", Strickbund, gefüttert, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-74379
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     74379
EAN/GTIN:
     4059276021086
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Frost Rindvollleder-Handschuh, grün / natur, Premium-Qualität, Materialstärke: ca. 1,2 mm, komplett mit Molton gefüttert, 7 cm Strickbund mit besonders großem, integriertem Pulsschutz, grüner, wasserabweisender Handrücken, weich und flexibel, gute Passform, gute Abriebwerte
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grün / natur
Material:
Rindvollleder / Baumwolle
Art des Schutzes:
Kälteschutz, Mechanischer Schutz
Verpackung:
12 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
Kategorie II EN 388:2016 Level 3143X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
574213
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.