Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Handschuhe, "Pro", grau/schwarz, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-582-6
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     582-6
EAN/GTIN:
     4059276036615
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung, Nylon/Spandex-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sehr gute Passform, besonders atmungsaktiv, flexibel, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, nach Oeko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: Mikroschaum Nitril / Träger: Nylon/Spandex
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
6 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 4131X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.