Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Chemikalienschutzhandschuhe "Super Blue", blau, geraut, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-6240-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6240-10
EAN/GTIN:
     4059276000326
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Super Blue Chemikalienschutzhandschuh, blau, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Latex Beschichtung, Baumwolle-Trikotfutter, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche, gute Kälte und Wärmeisolation, anatomische Passform, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 30 cm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Material:
Naturlatex / Träger: Baumwolle
Länge:
30 cm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
A | K | L | M | N | P | S | T
Art des Schutzes:
Chemikalienschutz
Lieferbare Größen:
8 - 11
Verpackung:
12 Paar / 72 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 4131X / EN 407:2004 X2XXXX / EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, profit 6240, Latexhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Super Blue, Chemiekalienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.